商品レビューを投稿する内容量1個注文コード03475556品番MB50TYPC_50
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,368販売価格(税別)
毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。
養生キャップで、マンションやアパートの入居前等に、排水管からの臭気上がりを防止します。エコキュート・電気温水器用の耐熱トラップです。機器使用時は、半透明のキャップを必ず取外し管理者へお渡しください。排水管が耐熱性塩ビ管(HTVP50)で配管されているか確認してください。