パン用フレキ 透明 PFT-504_50Xシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-7252-99 注文コード03477008 品番PFT-504_50X300
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はアズワン品番5種類から選べます 他の種類を見る

ホース部内面はフラットです。芯ずれに対応でき、施工性に優れています。耐震性に優れています。継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。《ご注意》耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。引っ張り・縮み施工はしないでください。逆勾配にならないよう施工してください。本製品は排水用です。屋内配管用です。

仕様●材質:ホース部/SPVC、差込部/HPVC アズワン品番67-7252-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする