3.5-16 コンベックス ストッパー付 JISタイプ モノタロウ 03477697

 

3.5-16 コンベックス ストッパー付 JISタイプ モノタロウ 03477697 3.5-16 コンベックス ストッパー付 JISタイプ モノタロウ 03477697 3.5-16 コンベックス ストッパー付 JISタイプ モノタロウ 03477697 3.5-16 コンベックス ストッパー付 JISタイプ モノタロウ 03477697

コンベックス ストッパー付 JISタイプ

(12件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03477697 品番3.5-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スライドロックで任意の位置に固定できます。ベルトクリップとストラップ付きJIS1級規格品。

長さ(m)3.5 テープ幅(mm)16 材質(テープ)SK4 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 爪部0点補正移動爪 用途長さの測定に。 仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ 質量(g)120 材質(ケース)ABS樹脂 色(本体)黄色
注意
※通電性がある商品ですので、感電にご注意ください。
※使用時、安全のために、保護メガネ、作業手袋を着用してください。
※幼児の届かないところに保管してください。
※修理、分解、改善をしないでください。
※用途外には使用しないください。
※バネの錆で引き込まれなくなるために、ケース内に水分が入らないように保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03477697 3.5-16 05861992 L16-35BL ロック 16 タジマツール(TJMデザイン) ロック 16 タジマツール(TJMデザイン) 1個 1,698 税込1,868 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03477697
2022-04-28
用途:
電気工事、設備工事等採寸用
たなか総合技術研究所 様

アウトレットセールで購入、1級品なので問題ないです。造りもしっかりしていて問題無く使用しています。価格が安く買い足しで毎回購入してます。

対象商品:
03477697
2021-11-03
用途:
製造業、測定用

JIS-1級で、価格が安かったので試しに購入。社内校正時、テープの板厚所が、鋭利になっており、指を少し切りました。使用時、注意が必要。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
03477706
2021-07-22
用途:
農作業で使用する
農・林・水産業

日曜大工やいろいろな場面で使用していますが使いやすいです。

2021-03-04
用途:
切断作業での寸法測定
製造業

手頃な価格のコンベックスを探していたら特売日で安くなっていたので購入。
JIS1級で目盛も見やすく巻き取りもスムーズでよかったです。

対象商品:
03477706
2021-02-03
用途:
長さ測定
教育・研究機関

特売日を利用し,かなり安価で購入できました.コンベックスですから,長さ測定も精度はさほど必要では無いと思っています.巻き戻しが長期にわたって機能することを期待します.

対象商品:
03477697
2021-04-13
用途:
家用に
建設業・工事業

硬くなく、軽く、安く、使いやすい。満足です。リピします。

対象商品:
03477706
2020-05-20
用途:
家具の寸法をはかる
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

小型でもメーター数があるので持ちやすく使いやすいので重宝している。

対象商品:
03477697
2020-11-21
用途:
測定
その他業種

持っていたコンベックスのひとつが老朽化で使用が不安になってきたので、買い替えたのですが、
JIS1級規格というのを最近までしらなくて、それまで持ってたコンベックスは全部その表記がなかったので、一斉に処分する事を決め、
取り敢えず、JIS1級規格の一番安いコンベックスを買ったら、
ストッパーが付いてなかったというミスを犯す。
そして再び買い替えたのが、この商品です。

モノタロウブランドということで、一抹の不安はあったものの、実物を触ってみたら特に可もなく不可もなく。割としっかりした感触でよいです。
充分使えるので、取り敢えずもうひとつ追加購入しました。
2つじゃ、最低限の数なので、また追加でそのうち購入すると思います。
ただ、カラーがイエローしか無いのが残念。
バリエーションを増やしてほしいです。
個人的には、オレンジ、グリーン、を好みます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする