アキシャルクランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03477941 品番EA533CB-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,842
販売価格(税別)
6,220
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
種類アキシャルクランプ 最大口開き(mm)15 アゴの深さ(mm)9 全長(mm)210 材質(本体)スチール エスコ品番EA533CB-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする