エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの その他クランプ
アキシャルクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03477966
品番
EA533CB-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アキシャルクランプ
最大口開き(mm)
10
アゴの深さ(mm)
36
全長(mm)
195
材質(本体)
スチール
エスコ品番
EA533CB-3
アズワン品番
64-7865-89