アキシャルクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03477984 品番EA533CB-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
種類アキシャルクランプ 最大口開き(mm)15 アゴの深さ(mm)7 全長(mm)205 材質(本体)スチール エスコ品番EA533CB-5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする