曜日別特売
526-A アルスーパーA アルス 03483164

アルスーパーA

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03483164品番526-A
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

軽快な切れ味で替刃式の裁ち鋏です。 布専用の裁ち鋏です。 軽快な切れ味を保つ替刃式は、裁ち鋏のニューデザイン。 洋服のリフォーム屋さんなどで活躍しています。

用途
布切用鋏
全長(mm)260刃長(mm)105仕様アルミダイカストグリップ、ダイヤルナット、替刃式材質高炭素刃物鋼質量(g)240表面処理ハードクローム仕上げ適合替刃526-A-1RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS】アルスーパーA(526-A) 替刃ができる裁ちばさみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03483164
2019-03-23
用途: 織物切断

工場内で織物を切断するのに使用します。
とてもよく切れます。
今までの裁ちばさみとは比べ物になりません!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする