エスコ
エスコの 鋏
エスコの 花鋏
フラワー鋏
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03483277
品番
EA540BH-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,454
販売価格(税別)
¥
3,140
バスケットに入れる
材質
高級ステンレス製
クッションゴム(打合部)
全長(mm)
180
刃長(mm)
58
仕様
ソフトグリップ
エスコ品番
EA540BH-2
質量(g)
110