mono122-wh-m 洗濯機かさ上げ台 TAIGASHOJI(大河商事) 03483616

 

mono122-wh-m 洗濯機かさ上げ台 TAIGASHOJI(大河商事) 03483616
mono122-wh-m 洗濯機かさ上げ台 TAIGASHOJI(大河商事) 03483616
mono122-wh-m 洗濯機かさ上げ台 TAIGASHOJI(大河商事) 03483616
mono122-wh-m 洗濯機かさ上げ台 TAIGASHOJI(大河商事) 03483616
mono122-wh-m 洗濯機かさ上げ台 TAIGASHOJI(大河商事) 03483616
mono122-wh-m 洗濯機かさ上げ台 TAIGASHOJI(大河商事) 03483616
mono122-wh-m 洗濯機かさ上げ台 TAIGASHOJI(大河商事) 03483616
mono122-wh-m 洗濯機かさ上げ台 TAIGASHOJI(大河商事) 03483616
mono122-wh-m 洗濯機かさ上げ台 TAIGASHOJI(大河商事) 03483616
mono122-wh-m 洗濯機かさ上げ台 TAIGASHOJI(大河商事) 03483616
mono122-wh-m 洗濯機かさ上げ台 TAIGASHOJI(大河商事) 03483616
mono122-wh-m 洗濯機かさ上げ台 TAIGASHOJI(大河商事) 03483616
mono122-wh-m 洗濯機かさ上げ台 TAIGASHOJI(大河商事) 03483616
mono122-wh-m 洗濯機かさ上げ台 TAIGASHOJI(大河商事) 03483616
mono122-wh-m 洗濯機かさ上げ台 TAIGASHOJI(大河商事) 03483616
mono122-wh-m 洗濯機かさ上げ台 TAIGASHOJI(大河商事) 03483616
mono122-wh-m 洗濯機かさ上げ台 TAIGASHOJI(大河商事) 03483616

洗濯機かさ上げ台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約77×77×60
注文コード
03483616
品番
mono122-wh-m
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

振動・騒音対策にも役立つ、4 個セットの洗濯機かさ上げ台。
振動、騒音を軽減
組み合わせで高さ調整可能
出し入れ、掃除ラクラク
高さを確保することで排水エラー対策はもちろん、漏水やニオイ、カビ対策にも役立ちます。洗濯機以外の、家具や家電等にもお使いいただけます。

用途
洗濯機、家具、ベッド、ソファ
サイズ
Mサイズ / 2段タイプ
質量(g)
約325(1組あたり約81)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約77×77×60
セット内容
かさ上げ台×4
色
ホワイト
耐荷重(kg)
4個合計2000以上(1個あたり約500)
素材
ポリプロピレン樹脂 / TPUゴム
注意
※本製品は必ず4個1組で、平らで安定した床面に設置してください。
※設置前に、洗濯機や家具の脚サイズ・形状が本製品に適合するかご確認ください。
※スライドやズレを防ぐため、設置面に汚れ・水分・油分がない状態でご使用ください。
※耐荷重内でご使用ください。片寄った荷重や過度な重量がかかる使用はおやめください。
※重心が偏ると転倒や破損の原因となるため、重いものはバランスよく設置してください。
※洗濯機のスライドや移動、設置の際は、けがや転倒に十分ご注意ください。必要に応じて二人以上で作業してください。
※4段使いをするには本製品を2セットご購入いただく必要があります。4段を超えての使用は安定感が悪くなるためおやめください。
※本製品はすべての振動・騒音を完全に防ぐものではありません。設置環境や機器の状態により効果には差があります。
※製品仕様やパッケージは改良のため予告なく変更される場合があります。
※サイズや色味は個体により若干の差異が生じることがあります。
※商品の色は、画面上の画像と実物とでは多少異なる場合があります。あらかじめご了承のうえ、お買い求めください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする