曜日別特売

防水パン接続用排水フレキ

防水パン接続用排水フレキ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)防水パン接続用排水フレキ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

【防水パンの排水接続に便利】パイプ径50の塩ビ管に対応するサイズです。
【短管・エルボ付きの省施工仕様】短管用パイプ・エルボ・パイプ切断用ノコ・バリ取り用ヤスリの準備が不要です。短管・エルボ付きなので施工時間の短縮にもつながります。
【複数の引き方が可能】横引き配管や縦引き配管の両方に対応できます。また、芯ずれ調整も可能です。

用途
防水パン接続用の排水フレキ
グレー
最高使用温度(℃)
60
内容量
1個
注意
※塩ビ管と接続する場合は塩ビ用接着剤を使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82742540JH6420TL-50X200200
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
82742549JH6420TL-50X300300
オープン
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
82742558JH6420TL-50X250250
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする