180mm径 ベルトレンチ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03485124 品番EA546YC-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,550
販売価格(税別)
10,500
エスコ品番EA546YC-180 ベルト幅(mm)22 ベルト長さ(mm)650 ハンドル長さ(mm)135 材質(ベルト)ゴム織物 適合径(Φmm)180以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03485124
2020-07-16
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のオイルエレメント交換時に使ってますがバンドとスライドの穴のサイズがピッタリ過ぎるのかアジャストしにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする