エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
[1.8x 95mm] [-] 精密ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03485693
品番
EA550KA-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥231
販売価格(税別)
¥
210
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
1.8×0.3mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
1.8×0.3
エスコ品番
EA550KA-14
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし