エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
2.5x97mm [-]精密ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03485867
品番
EA550MC-2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
2.5×0.4mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
2.5×0.4
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA550MC-2.5
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし