5.5mm 精密ナットドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03486253 品番EA550MG-5.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,233
販売価格(税別)
2,030
先端形状ソケット(ボックス) 先端サイズ5.5mm 材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MG-5.5 種類精密ドライバー/ナットドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする