エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
1.5x40mm ESD[-] 精密ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03486427
品番
EA550MK-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,408
販売価格(税別)
¥
1,280
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
1.5×0.23mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
1.5×0.23
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA550MK-2
種類
精密ドライバー/電工ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし