エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
2本組 ロング 精密ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03487906
品番
EA552EL-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,040
販売価格(税別)
¥
945
バスケットに入れる
先端形状
プラス
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
エスコ品番
EA552EL-56
セット内容
#0・#1
種類
セット品
本数
2
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし