エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
100mm [-]クリスタルドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03488633
品番
EA557C-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥611
販売価格(税別)
¥
555
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6×0.8mm
材質(グリップ)
プラスチックアセテート樹脂
エスコ品番
EA557C-100
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし