TR-SLP002 LED付き 携帯ルーペ 薄型 3倍 / 6倍 トライメイト 03488708

TR-SLP002 LED付き 携帯ルーペ 薄型 3倍 / 6倍 トライメイト 03488708
TR-SLP002 LED付き 携帯ルーペ 薄型 3倍 / 6倍 トライメイト 03488708
TR-SLP002 LED付き 携帯ルーペ 薄型 3倍 / 6倍 トライメイト 03488708
TR-SLP002 LED付き 携帯ルーペ 薄型 3倍 / 6倍 トライメイト 03488708
TR-SLP002 LED付き 携帯ルーペ 薄型 3倍 / 6倍 トライメイト 03488708
TR-SLP002 LED付き 携帯ルーペ 薄型 3倍 / 6倍 トライメイト 03488708

LED付き 携帯ルーペ 薄型 3倍 / 6倍

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03488708
品番
TR-SLP002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥878
販売価格(税別)
¥798

バッグやポケットにスッキリ収まるカードサイズ。
通常閲覧用の大型レンズと、細部確認用の高倍率レンズで用途に合わせて使い分けができます。

用途
読書や作業時の拡大鏡として
質量(g)
37
電源
ボタン電池 CR2016×2
本体寸法(mm)
90×57
レンズ径(Φmm)
(大)45/(小)Φ20
倍率(倍)
(大)3/(小)6
光源
LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする