曜日別特売
8215807【ワケあり】 NZ-CG12 Nクールウェア 急速充電器 12V NSP 03488918

8215807【ワケあり】 NZ-CG12 Nクールウェア 急速充電器 12V NSP 03488918
8215807【ワケあり】 NZ-CG12 Nクールウェア 急速充電器 12V NSP 03488918
8215807【ワケあり】 NZ-CG12 Nクールウェア 急速充電器 12V NSP 03488918
8215807【ワケあり】 NZ-CG12 Nクールウェア 急速充電器 12V NSP 03488918
8215807【ワケあり】 NZ-CG12 Nクールウェア 急速充電器 12V NSP 03488918

NZ-CG12 Nクールウェア 急速充電器 12V

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
03488918
品番
8215807【ワケあり】
在庫数量:残り12点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)アウトレット
¥1,998¥1,698
用途
NZ-BT12(バッテリー)専用のアダプターとして使用。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
NZ-BT12
色
ブラック
充電時間(時間)
3.5
注意
※専用の機器を必ずご使用下さい。
※他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。
※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。
※お買い上げいただきました商品は初期不良を除き返品不可とさせていただきます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする