エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
No3 (+) 貫通ドライバー
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03489132
品番
EA557DE-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
先端形状
プラス
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
エスコ品番
EA557DE-3
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり