エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
[No1x 75mm] [+]貫通ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03489157
品番
EA557DF-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥721
販売価格(税別)
¥
655
バスケットに入れる
先端形状
プラス
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
エスコ品番
EA557DF-1
種類
グリップドライバー
先端サイズ
No.1
軸長(mm)
75
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり