SRGF3-500【ワケあり】 KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 03489286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRGF3-500【ワケあり】 KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 03489286
SRGF3-500【ワケあり】 KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 03489286

KHK 歯研ラック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はモジュール・全長A・歯数など25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
モジュール(m)
3
全長A(mm)
499.51
歯数
53
注文コード
03489286
品番
SRGF3-500【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥37,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)アウトレット
¥36,980¥29,980

・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
形状
RF
質量(kg)
3.76
全長A(mm)
499.51
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:879・歯面強さ:553
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
S45C
歯数
53
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
32
高さC(mm)
35
モジュール(m)
3
許容伝達力・曲げ強さ(N)
8620
許容伝達力・歯面強さ(N)
5420

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする