曜日別特売
PD-644【ワケあり】 プラダン 600×450mm アイリスオーヤマ 03489329

 

PD-644【ワケあり】 プラダン 600×450mm アイリスオーヤマ 03489329
PD-644【ワケあり】 プラダン 600×450mm アイリスオーヤマ 03489329
PD-644【ワケあり】 プラダン 600×450mm アイリスオーヤマ 03489329
PD-644【ワケあり】 プラダン 600×450mm アイリスオーヤマ 03489329
PD-644【ワケあり】 プラダン 600×450mm アイリスオーヤマ 03489329
PD-644【ワケあり】 プラダン 600×450mm アイリスオーヤマ 03489329
PD-644【ワケあり】 プラダン 600×450mm アイリスオーヤマ 03489329
PD-644【ワケあり】 プラダン 600×450mm アイリスオーヤマ 03489329
PD-644【ワケあり】 プラダン 600×450mm アイリスオーヤマ 03489329

プラダン 600×450mm

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は色など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5枚)
色
グレー
注文コード
03489329
品番
PD-644【ワケあり】
在庫数量:残り27点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)アウトレット
¥1,798¥1,498

【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。
(カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー)
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。
紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。
また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。

用途
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
グレー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
600
厚さ(mm)
4
寸法(mm)
約600×450×4
高さ(mm)
450
ケース容量(L)
5.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23188637
2021-03-04
用途: 恒温槽の排気口用
製造業

熱にも強く役に立っています。
しかし、カットや接着には時間がかかりました。
強度を考えればいいと思います

対象商品 : 23188594
2019-03-05
用途: 保温用カバー
飲食業

保温カバー作成のために購入。空気層があるため、保温効果は高い。
加工は容易で、ナチュラル色は、光をある程度透過するので、圧迫感も少ない。
また、紙段ボールより見た目が良い。
大きいサイズは、購入も、加工も大変なので、手ごろなサイズがあるのも良い。

対象商品 : 23188612
2017-06-24
用途: 材料として
サービス業

切ったり曲げたり思い通りに加工しやすく良いです。
サイズもちょうど良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする