エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
250mm [-]貫通柄ドライバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03490121
品番
EA560E-250
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,360円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,888
販売価格(税別)
¥
8,080
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
14×2.5mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
14×2.5
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA560E-250
種類
グリップドライバー
軸長(mm)
250
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
あり