エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
No3 [+]貫通柄ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03490137
品番
EA560E-3
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,290円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,554
販売価格(税別)
¥
4,140
バスケットに入れる
先端形状
プラス
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA560E-3
種類
グリップドライバー
先端サイズ
No.3
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
あり