エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
90mm [-]貫通柄ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03490164
品番
EA560E-90
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,850円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
4.5×0.8mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
4.5×0.8
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA560E-90
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
あり