井上金庫販売
RATイージーラック 増連set FO
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
03490589
品番
RAT-BZ1565FO【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥59,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥29,980
¥
24,980
バスケットに入れる
待望のBlack&FO登場!
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
寸法(mm)
800×400×1565
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体:スチール
塗装
粉体塗装
注意
※増連setは単体ではご使用いただけません。基本setとの組み合わせが必要です。