V38C24RJAX-95RC ピストンポンプVシリーズ ダイキン工業 03491000

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V38C24RJAX-95RC ピストンポンプVシリーズ ダイキン工業 03491000
V38C24RJAX-95RC ピストンポンプVシリーズ ダイキン工業 03491000
V38C24RJAX-95RC ピストンポンプVシリーズ ダイキン工業 03491000
V38C24RJAX-95RC ピストンポンプVシリーズ ダイキン工業 03491000

ピストンポンプVシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
内容量
1台
ポンプ容量(cm3/rev)
37.7
仕様
デザイン番号:ポンプ形式V15/V38
圧力調整範囲(MPa)
[4]圧力調整範囲表参照(高圧)・[2]圧力調整範囲表参照(低圧)
注文コード
03491000
品番
V38C24RJAX-95RC
参考基準価格(税別)¥965,000販売価格(税込)¥488,950
販売価格(税別)
¥444,500

全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。_x000D_
損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。_x000D_
高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。

ポンプ容量(cm3/rev)
37.7
仕様
デザイン番号:ポンプ形式V15/V38
制御方式
コンビネーション制御(電磁操作弁式)/電磁操作弁式/リモートコントロール制御有
圧力調整範囲(MPa)
[4]圧力調整範囲表参照(高圧)・[2]圧力調整範囲表参照(低圧)
回転方向
【軸(軸端より見て)】時計方向(右回転)
適合流体
石油系作動油
配管接続方向
サイドポート
電磁弁電圧(V)
AC100V(50/60Hz)/AC110(60Hz)
商品タイプ
ピストンポンプ
注意
※右回転と左回転の組替えはできません。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥65,000/税込¥71,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする