エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
#00 精密ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03491275
品番
EA561KB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥374
販売価格(税別)
¥
340
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.00
材質(グリップ)
セルロースアセテート樹脂
エスコ品番
EA561KB-1
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし