エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
#0 精密ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03491284
品番
EA561KB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.0
材質(グリップ)
セルロースアセテート樹脂
エスコ品番
EA561KB-2
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし