曜日別特売
W-V38C13RJBX-95 ピストンポンプ ダイキン工業 03491447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W-V38C13RJBX-95 ピストンポンプ ダイキン工業 03491447
W-V38C13RJBX-95 ピストンポンプ ダイキン工業 03491447
W-V38C13RJBX-95 ピストンポンプ ダイキン工業 03491447
W-V38C13RJBX-95 ピストンポンプ ダイキン工業 03491447

ピストンポンプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
内容量
1個
ポンプ容量(cm3/rev)
37.7
仕様
デザイン番号:ポンプ形式V15/V38
圧力調整範囲(MPa)
[3]圧力調整範囲表参照(高圧)・[1]圧力調整範囲表参照(低圧)
注文コード
03491447
品番
W-V38C13RJBX-95
参考基準価格(税別)¥1,216,000販売価格(税込)¥619,080
販売価格(税別)
¥562,800

全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。_x000D_
損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。_x000D_
高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。

仕様
デザイン番号:ポンプ形式V15/V38
制御方式
コンビネーション制御(電磁操作弁式)/電磁操作弁式/リモートコントロール制御無
圧力調整範囲(MPa)
[3]圧力調整範囲表参照(高圧)・[1]圧力調整範囲表参照(低圧)
回転方向
【軸(軸端より見て)】時計方向(右回転)
適合流体
水・グリコール系作動油
ポンプ容量(cm3/rev)
37.7
配管接続方向
サイドポート
電磁弁電圧(V)
AC200(50/60Hz)/AC220(60Hz)
商品タイプ
ピストンポンプ
注意
※右回転と左回転の組替えはできません。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000/税込¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする