耐熱ブレードフリー チューブ外側SUS304 最高0.75MPa 埋設不可 S2BFS_13AXシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-7276-30 注文コード03492031 品番S2BFS_13AX150
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はアズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。使用温度が1℃〜80℃なので、給湯配管にも適しています。メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも適しています。可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。埋設施工はしないでください。加工しないでください。

仕様●最高使用圧力:0.75MPa アズワン品番67-7276-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする