給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。