ツバリング付フリーチューブ 異径ステンレス 埋設不可 S2SEシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-7277-38 注文コード03492855 品番S2SE_100
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はアズワン品番5種類から選べます 他の種類を見る

給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。ナット寸法13×20で継手を使わずにサイズ変更が可能です。SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。加工しないでください。連続使用温度60℃以下。

仕様●材質:本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/EPDM アズワン品番67-7277-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする