エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
50mmx900g ナイロンソフトハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03493594
品番
EA570BC-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,210
販売価格(税別)
¥
11,100
バスケットに入れる
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
50
全長(mm)
340
材質(頭)
ナイロン
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番
EA570BC-50