V15SA2ALX-95 ピストンポンプVシリーズ ダイキン工業 03495349

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V15SA2ALX-95 ピストンポンプVシリーズ ダイキン工業 03495349
V15SA2ALX-95 ピストンポンプVシリーズ ダイキン工業 03495349

ピストンポンプVシリーズ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し45日以内出荷とは
内容量
1台
ポンプ容量(cm3/rev)
14.8
仕様
デザイン番号:ポンプ形式V15/V38
圧力調整範囲(MPa)
[2]圧力調整範囲表参照
注文コード
03495349
品番
V15SA2ALX-95
参考基準価格(税別)¥294,000販売価格(税込)¥178,090
販売価格(税別)
¥161,900

全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。_x000D_
損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。_x000D_
高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。

ポンプ容量(cm3/rev)
14.8
仕様
デザイン番号:ポンプ形式V15/V38
制御方式
パワーマッチ制御
圧力調整範囲(MPa)
[2]圧力調整範囲表参照
圧力(MPa[kgf/cm2])
FC弁差圧:0.7[7]
回転方向
【軸(軸端より見て)】反時計方向(左回転)
適合流体
石油系作動油
配管接続方向
サイドポート
商品タイプ
ピストンポンプ
注意
※右回転と左回転の組替えはできません。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000/税込¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする