ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 電線/ケーブル
ダイヤトレンドの 通信ケーブル
ダイヤトレンドの 光ファイバーケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内用>1〜10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●モード:マルチモード●コネクタ:LC⇔なし●用途:盤内用●芯数:1●ケーブル長:7m
注文コード
03497798
品番
DFC-MMLCN-CP11(7M)
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
LC⇔コネクタなしのマルチモード光ケーブル
仕様
●モード:マルチモード●コネクタ:LC⇔なし●用途:盤内用●芯数:1●ケーブル長:7m
アズワン品番
67-7287-41
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表