マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内用>1〜10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●モード:マルチモード●コネクタ:LC⇔なし●用途:盤内用●芯数:1●ケーブル長:4m 注文コード03497807 品番DFC-MMLCN-CP11(4M)
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

LC⇔コネクタなしのマルチモード光ケーブル

仕様●モード:マルチモード●コネクタ:LC⇔なし●用途:盤内用●芯数:1●ケーブル長:4m アズワン品番67-7287-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする