マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 2芯<盤内用>1〜10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●モード:マルチモード●コネクタ:両端SC●用途:盤内用●芯数:2●ケーブル長:4m 注文コード03498227 品番DFC-MMSCSC-CP21(4M)
参考基準価格(税別)¥7,020 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

両端SCコネクタのマルチモード光ケーブル

仕様●モード:マルチモード●コネクタ:両端SC●用途:盤内用●芯数:2●ケーブル長:4m アズワン品番67-7288-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする