ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 電線/ケーブル
ダイヤトレンドの 通信ケーブル
ダイヤトレンドの 光ファイバーケーブル
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 単芯<盤内用>1〜10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●モード:マルチモード(OM3)●コネクタ:LC⇔FC●用途:盤内用●芯数:1●ケーブル長:7m
注文コード
03498288
品番
DFC-MM(OM3)LCFC-CP11(7M)
参考基準価格(税別)
¥6,030
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
LC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
仕様
●モード:マルチモード(OM3)●コネクタ:LC⇔FC●用途:盤内用●芯数:1●ケーブル長:7m
アズワン品番
67-7288-72
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表