エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの 六角棒レンチ
エスコの 六角棒レンチL型
1.5mm ロングキーレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03498661
品番
EA573W-1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥380
販売価格(税別)
¥
345
バスケットに入れる
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
ボールポイント付
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
サイズ(mm)
1.5
形状
L型
エスコ品番
EA573W-1.5
軸長(mm)
90
寸法L2(mm)
14
注意
こちらの商品は1.5のみ、普通の六角になります。