シングルモード光ファイバーケーブル SC-SC 単芯<盤内用>1〜10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●モード:シングルモード●コネクタ:両端SC●用途:盤内用●芯数:1●ケーブル長:7m 注文コード03498997 品番DFC-SMSCSC-CP11(7M)
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

両端SCコネクタのシングルモード光ケーブル

仕様●モード:シングルモード●コネクタ:両端SC●用途:盤内用●芯数:1●ケーブル長:7m アズワン品番67-7290-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする