シングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 2芯<盤内用>1〜10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●モード:シングルモード●コネクタ:SC⇔FC●用途:盤内用●芯数:2●ケーブル長:7m 注文コード03499189 品番DFC-SMSCFC-CP21(7M)
参考基準価格(税別)¥9,120 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

SC⇔FCのシングルモード光ケーブル

仕様●モード:シングルモード●コネクタ:SC⇔FC●用途:盤内用●芯数:2●ケーブル長:7m アズワン品番67-7291-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする