OM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 単芯<盤内 可動用>1〜10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●モード:マルチモード(OM3)●コネクタ:SC⇔FC●用途:盤内 可動用●芯数:1●ケーブル長:4m 注文コード03499977 品番DFC-MM(OM3)SCFC-CPV11(4M)
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

SC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能

仕様●モード:マルチモード(OM3)●コネクタ:SC⇔FC●用途:盤内 可動用●芯数:1●ケーブル長:4m アズワン品番67-7293-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする