※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EA575BA-2 450g [赤] 無反動ハンマー エスコ 03500183 EA575BA-2 450g [赤] 無反動ハンマー エスコ 03500183

450g [赤] 無反動ハンマー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03500183 品番EA575BA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,433
販売価格(税別)
4,030
種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)310 材質(頭)耐損傷ソフトビニール 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA575BA-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする