ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 電線/ケーブル
ダイヤトレンドの 通信ケーブル
ダイヤトレンドの 光ファイバーケーブル
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 2芯<盤内 可動用>1〜10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●モード:マルチモード(OM3)●コネクタ:2連LC⇔SC●用途:盤内 可動用●芯数:2●ケーブル長:4m
注文コード
03500187
品番
DFC-MM(OM3)DLCSC-CPV21(4M)
参考基準価格(税別)
¥9,950
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
2連LC⇔SCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
仕様
●モード:マルチモード(OM3)●コネクタ:2連LC⇔SC●用途:盤内 可動用●芯数:2●ケーブル長:4m
アズワン品番
67-7293-84
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表