エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 特殊ハンマー
1.80Kg チス・タガネ用ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03500314
品番
EA575BD-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,760
販売価格(税別)
¥
11,600
バスケットに入れる
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
35
全長(mm)
250
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575BD-4