ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 電線/ケーブル
ダイヤトレンドの 通信ケーブル
ダイヤトレンドの 光ファイバーケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内 可動用>1〜10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:両端LC●用途:盤内 可動用●芯数:1●ケーブル長:8m
注文コード
03500327
品番
DFC-SMLCLC-CPV11(8M)
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
両端LCコネクタのシングルモード光ケーブル
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:両端LC●用途:盤内 可動用●芯数:1●ケーブル長:8m
アズワン品番
67-7294-29
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表