ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 電線/ケーブル
ダイヤトレンドの 通信ケーブル
ダイヤトレンドの 光ファイバーケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 単芯<盤内 可動用>1〜10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:SC⇔FC●用途:盤内 可動用●芯数:1●ケーブル長:4m
注文コード
03500501
品番
DFC-SMSCFC-CPV11(4M)
参考基準価格(税別)
¥6,790
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
SC⇔FCのシングルモード光ケーブル
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:SC⇔FC●用途:盤内 可動用●芯数:1●ケーブル長:4m
アズワン品番
67-7294-75
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表