ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 電線/ケーブル
ダイヤトレンドの 通信ケーブル
ダイヤトレンドの 光ファイバーケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<屋内用>2〜10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●モード:マルチモード●コネクタ:両端2連LC●用途:屋内用●芯数:2●ケーブル長:8m
注文コード
03500790
品番
DFC-MMDLCDLC-RM21(8M)
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
両端2連LCコネクタのマルチモード光ケーブル
仕様
●モード:マルチモード●コネクタ:両端2連LC●用途:屋内用●芯数:2●ケーブル長:8m
アズワン品番
67-7295-69
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表